Raccord enfichable - Adaptateur fileté Mecaline 842861
RACCORD INOX DROIT MÂLE, CONIQUE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :842861
Rubix :C600-2161989
EAN :3660338062056


Résumé technique
| Type de filetage | conique |
|---|---|
| Raccordement 1 | r1/8 |
| Raccordement 2 | 6 |
Documents
Détails articles : RACCORD INST TOUT INOX 316 DROIT JT VITON M1/8 CO TUBE 6
Material : Acier inoxydable AISI 316L. Pression : -0.99 Bar - 20 Bar. Temperature : -15°C + 200°C. Conformes aux normes NSF 61, NSF 169 et NSF 372.
Raccord droit male con. d.6-1/8 inox
Informations techniques
Attributs
| Type de filetage | conique |
|---|---|
| Raccordement 1 | r1/8 |
| Raccordement 2 | 6 |
| Matière | inox |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,54 € HT
/ unité
22,25 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h