Pièce pour couplages pneumatiques p- Accessoire Festo NPFC-S-2G12-F
Raccord fileté NPFC
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :NPFC-S-2G12-F
Rubix :0326-2565920
Fabricant :8030294
EAN :4052568063962
Détails articles : MANCHON NPFC-S-2G12-F
Manchon NPFC-S-2G12-F Information relative aux matériaux : raccord fileté=(* Laiton, * nickelé), Taille du bidon=10, Pression de service=-0,95 - 50 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-], Classe de résistance à la corrosion KBK=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | boulon fileté |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,50 € HT
/ 10 unités
55,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours