Pièce pour couplages pneumatiques p- Accessoire Festo KSV6-PK-6

Coupleur KSV bouchon mamelon

Voir les informations techniques

Références

Festo :KSV6-PK-6
Rubix :0326-2576301
Fabricant :117945
EAN :4052568023515
RACCORD CANNELE KSV6-PK-6

Résumé technique

Typeksv6-pk-6

Détails articles : RACCORD CANNELE KSV6-PK-6


Connecteur KSV6-PK-6 Diamètre nominal=5,3 mm, Fluide de service=Air comprimé conformément à ISO8573-1:2010 [7:-:-], Remarque sur le fluide de service et de pilotage=Fonctionnement lubrifié possible, Classification de la résistance à la corrosion CRC=1, Raccordement pneumatique=Pour tuyau d'un diamètre extérieur de 8 mm

Informations techniques


Attributs
Typeksv6-pk-6
79,40 € HT
/ 10 unités
95,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours