Pièce pour couplages pneumatiques p- Accessoire Festo DAMD-P-M5-10-R1
Bouchon à vis DAMD
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :DAMD-P-M5-10-R1
Rubix :0326-2570886
Fabricant :543714
EAN :4052568050887
Détails articles : BOUCHON FILETE DAMD-P-M5-10-R1
Bouchon fileté DAMD-P-M5-10-R1 Conception résistante à la corrosion, compatible avec vérin compact CDC et vérin à guidage DGRF, clean design. Egalement pour vérin électrique ESBF. Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=3, Poids du produit=5,5 g, Information matériau vis=Acier fortement allié inoxydable
Informations techniques
Attributs
| Type | bouchon à vis |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,49 € HT
/ unité
10,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours