Pièce pour couplages pneumatiques p- Accessoire Festo NPFC-S-2G38-F

Raccord fileté NPFC

Voir les informations techniques

Références

Festo :NPFC-S-2G38-F
Rubix :0326-2566043
Fabricant :8030293
EAN :4052568063955
MANCHON NPFC-S-2G38-F

Résumé technique

Typeboulon fileté

Détails articles : MANCHON NPFC-S-2G38-F


Manchon NPFC-S-2G38-F Information relative aux matériaux : raccord fileté=(* Laiton, * nickelé), Taille du bidon=10, Pression de service=-0,95 - 50 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-], Classe de résistance à la corrosion KBK=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typeboulon fileté
29,60 € HT
/ 10 unités
35,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours