Pièce pour couplages pneumatiques p- Accessoire Festo MKRV-10-PG-9

Raccord pour conduit de protection MKRV

Voir les informations techniques

Références

Festo :MKRV-10-PG-9
Rubix :0326-2578302
Fabricant :177569
EAN :4052568038106
RACCORD FILETE GAIN E MKRV-10-PG- -9

Résumé technique

Typeraccord pour conduit de protection

Détails articles : RACCORD FILETE GAIN E MKRV-10-PG- -9


Raccord fileté de gaine de protection MKRV-10-PG-9 droit, avec filetage de raccordement PG fixe, pour gaine de protection de type MKR-... Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE

Informations techniques


Attributs
Typeraccord pour conduit de protection
8,61 HT
/ unité
10,33 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours