Raccord à compression Mecaline 869409
Raccord équerre
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :869409
Rubix :C600-2290845
EAN :3660338231469


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | r1/8 '' |
|---|---|
| Diamètre de raccordement 2 | 4 mm |
Documents
Détails articles : RACCORD A OLIVE LAITON NICKELE COUDE M1/8 CO TUBE 4
Corps et écrou en laiton nickelé, bicone en laiton. Montage des tubes en polyuréthane, polyamide, cuivre, aluminium, et acier.
Utilisé pour l'air comprimé, l'eau, les fluides inertes et l'huile
Utilisé pour l'air comprimé, l'eau, les fluides inertes et l'huile
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | r1/8 '' |
|---|---|
| Diamètre de raccordement 2 | 4 mm |
| Matière | laiton nickelé/laiton |
| Type de filetage | conique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,40 € HT
/ 10 unités
37,68 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours