Raccord à compression Mecaline 858616
Raccord équerre
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :858616
Rubix :C600-2212328
EAN :3660338136863


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | r1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre de raccordement 2 | 15 mm |
Documents
Détails articles : RACCORD A OLIVE LAITON NICKELE COUDE M1/2 CO TUBE 15
Corps et écrou en laiton nickelé, bicone en laiton. Montage des tubes en polyuréthane, polyamide, cuivre, aluminium, et acier.
Utilisé pour l'air comprimé, l'eau, les fluides inertes et l'huile
Utilisé pour l'air comprimé, l'eau, les fluides inertes et l'huile
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | r1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre de raccordement 2 | 15 mm |
| Matière | laiton nickelé/laiton |
| Type de filetage | conique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,70 € HT
/ 10 unités
34,44 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours