Références
Festo :QSK-G1/4-10
Rubix :0326-2578052
Fabricant :186300
EAN :4052568040864

Résumé technique
| Matière | laiton/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/4 |
Détails articles : RACCORD AUTO-OBTURA QSK-G1/4-10
Raccord auto-obturant QSK-G1/4-10 Filetage avec tête hexagonale. Taille=Standard, Diamètre nominal=4,8 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/4 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 10 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,17 € HT
/ unité
17,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours