Raccord instantané pneumatique Festo QSR-3/8-12

Raccord enfichable rotatif QSR

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSR-3/8-12
Rubix :0326-2580078
Fabricant :153408
EAN :4052568070595
RACCORD TOURNAN QSR-3/8-12

Résumé technique

Matièrepbt, acier
Raccordement 1r 3/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD TOURNAN QSR-3/8-12


Raccord tournant QSR-3/8-12 Pivotant à 360°, avec roulement à billes, filetage avec tête hexagonale. Taille=Standard, Diamètre nominal=8 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt, acier
Raccordement 1r 3/8
Raccordement 212
64,85 € HT
/ unité
77,82 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours