Raccord enfichable - Connecteur Festo QS-6H-4

Raccord enfichable QS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Festo :QS-6H-4
Rubix :0326-2180492
Fabricant :153041
EAN :4052568031435
RACCORD INST PLASTIQUE REDUCTION TUBE MALE D6 TUBE 4

Résumé technique

Raccordement 16
Matièrepbt
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INST PLASTIQUE REDUCTION TUBE MALE D6 TUBE 4


Raccord enfichable QS-1/2-10 Filetage avec tête hexagonale. Taille=Standard, Diamètre nominal=9 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Raccordement 16
Matièrepbt
Température mini-10 °C
Raccordement 24
Température maxi80 °C
Diamètre extérieur du tube métrique6 mm
47,60 HT
/ 10 unités
57,12 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours