Raccord instantané pneumatique Festo QSLV-1/8-4
Raccord en L à emboîter
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QSLV-1/8-4
Rubix :0326-2203413
Fabricant :153086
EAN :4052568031794

Résumé technique
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/8 |
Détails articles : RACCORD COUDE QSLV-1/8-4 ENFICHABLE QUICK STAR 153086
Raccord coudé QSLV-1/8-4 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=2,4 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/8 |
| Raccordement 2 | 4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,00 € HT
/ 10 unités
68,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours