Raccord enfichable - Connecteur Mecaline 840784

Raccord droit égal NSF

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :840784
Rubix :C600-2161951
EAN :3660338061080
RACCORD INST TOUT LAITON NI FDA UNION JT VITON TUBE 6

Résumé technique

Raccordement 16
Matièrelaiton nickelé
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INST TOUT LAITON NI FDA UNION JT VITON TUBE 6


Material : Laiton nickelé usage alimentaire. Joint : FKM alimentaire. Anneau en PTFE. Certifiée NSF 169.
Pression : -0.99 Bar - 20 Bar. Temperature : -15°C + 190°C.
Raccord autobloqu. union droite egale nsf d. 6

Informations techniques


Attributs
Raccordement 16
Matièrelaiton nickelé
Longueur34 mm
Température mini-15 °C
Couleurargent
Raccordement 26
Température maxi200 °C
Pression de service20 bar
Diamètre extérieur du tube métrique6 mm
Diamètre extérieur du tube 2 métrique6 mm
4,53 HT
/ unité
5,44 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h