Profilés en aluminium - Accessoire Bosch Rexroth 3842549865

RACCORD CUBIQUE

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Bosch Rexroth :3842549865
Rubix :0234-1476431
JOINT CUBIQUE 30/3 SILVER JEU
Résumé technique
Typeraccord cubique
Documents

Détails articles : JOINT CUBIQUE 30/3 SILVER JEU


Pour raccord d'angle avec sécurité antitorsion de profilés de section identique Version designLINE avec vernis argenté spécial (RAL 9006) pour un design de grande qualité Caches de fermeture des ouvertures Vissage au profilé par vis autotaraudeuse
Section: 30x30 mm
Rainure: 8 mm
Matériau: Aluminium moulé sous pression
Particularité: ESD
Fixations: Incluses
Couleur: Vernis RAL 9006

Points forts

Jonction de profilés aluminium esthétique avec sécurité antitorsion Compatible ESD Vernis pour un aspect encore plus élégant.

Applications

Assemblage et manutention, Automobile, Conditionnement emballage, Semi-conducteurs et électronique, Energie solaire, Imprimerie, Industrie 4.0, Industrie pharmaceutique, Industrie cosmétique, Industrie dispositifs médicaux, Industrie du luxe

Informations techniques


Attributs
Typeraccord cubique
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,64 HT
/ unité
22,37 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours