Raccord instantané pneumatique Festo LCNH-1/8-PK-6

Raccord cannelé

Voir les informations techniques

Références

Festo :LCNH-1/8-PK-6
Rubix :0326-2574216
Fabricant :35987
EAN :4052568023355
RACCORD COUDE CANN LCNH-1/8-PK-6 6

Résumé technique

Matièrealuminium
Raccordement 1g 1/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD COUDE CANN LCNH-1/8-PK-6 6


Raccord coudé cannelé LCNH-1/8-PK-6 orientable, pour tuyaux plastiques type PAN, PUN, PP, PU, PR, avec joint. Diamètre nominal=4,9 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 10 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)

Informations techniques


Attributs
Matièrealuminium
Raccordement 1g 1/8
Raccordement 28
189,20 HT
/ 10 unités
227,04 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours