Raccord enfichable - Adaptateur fileté Camozzi 752212-3/8
Raccord 7522
Voir les informations techniquesRéférences
Camozzi :752212-3/8
Rubix :3294-2302693
Fabricant :752212-3/8


Résumé technique
| Type de filetage | cylindrique |
|---|---|
| Raccordement 1 | 3/8 |
| Raccordement 2 | 12 |
Détails articles : RACCORD INST PLASTIQUE COUDE FILET LN M3/8 CY TUBE 12
Matériaux : corps technopolymère, insert laiton, pince laiton nickelé, joint torique NBR
Raccordement : Gaz cylindrique ISO-228 ( BSP )
Pression : min. - 0,9 bar, max. 16 bar ( voir tube )
Tube utilisé : PA 6, 11, 12 - PE - PU
Diamètre : ø 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16.
Fluide : Air comprimé
Température : -20° - 60°C ( voir caractéristiques du tube utilisé )
Raccordement : Gaz cylindrique ISO-228 ( BSP )
Pression : min. - 0,9 bar, max. 16 bar ( voir tube )
Tube utilisé : PA 6, 11, 12 - PE - PU
Diamètre : ø 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16.
Fluide : Air comprimé
Température : -20° - 60°C ( voir caractéristiques du tube utilisé )
Informations techniques
Attributs
| Type de filetage | cylindrique |
|---|---|
| Raccordement 1 | 3/8 |
| Raccordement 2 | 12 |
| Matière | technopolymere |
| Diamètre de raccordement | 3/8 '' |
| Diamètre extérieur du tube métrique | 12 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -20 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,70 € HT
/ 10 unités
69,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours