Escabeau à simple accès Tubesca-Comabi 2376004, Hauteur de travail maximale: 2.95 m | Type: Marchepied en aluminium | Nombre d'échelons: 4
PROBAT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tubesca-Comabi :2376004
Rubix :0750-7037029
EAN :3178740025380




Résumé technique
| Nombre d'échelons | 4 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 2,95 m |
| Poids | 10,8 kg |
Documents
Détails articles : MARCHEPIED PROBAT 4 MARCHES HAC 2,86M POIDS 10,8KG
La plate-forme extra large !,Grand confort de travail,Marches de 200mm,Alliage léger,Sécurité,Structure en aluminium renforcée,Sabots enveloppants antidérapants,Marches et plate-forme striée antidérapantes
Points forts
La plate-forme extra large !, Grand confort de travail, Marches de 200mm, Alliage léger, Sécurité, Structure en aluminium renforcée, Sabots enveloppants antidérapants, Marches et plate-forme striées antidérapantes,
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 4 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 2,95 m |
| Poids | 10,8 kg |
| Hauteur de plate-forme | 0,95 m |
| Type | marchepied en aluminium |
| Longueur repliée | 1,69 m |
| Matière | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
633,49 € HT
/ unité
760,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours