Références
Gedore :570307
Rubix :8965-5440475
Fabricant :2646382
EAN :4017981006170
Détails articles : JEU D'EMPORTE-PCS 7 PCS,4-16MM
Le jeu d’emporte-pièces à poignée Gedore est destiné à la découpe de matériaux souples. Il permet de réaliser des ouvertures circulaires régulières grâce à une sélection de diamètres adaptée à différents besoins de découpe en atelier.
Caractéristiques :
Le jeu d’emporte-pièces à poignée Gedore permet le poinçonnage de matériaux souples tels que le carton, le cuir, le caoutchouc ou les matériaux d’étanchéité. Le tranchant trempé contribue à limiter l’usure lors des utilisations répétées. La tige laquée bleue facilite l’identification visuelle des emporte-pièces sur un établi. Chaque jeu est livré dans un sac plastique enroulable, facilitant le transport et le rangement des outils.
Spécifications :
Composition jeu 570307
• 7 poinçons : 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm et 16 mm
• Poids : 0,96 kg
Composition jeu 570304
• 8 poinçons : 3 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm et 25 mm
• Poids : 1,47 kg
Composition jeu 570303
• 10 poinçons : 3 mm, 5 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm, 22 mm et 25 mm
• Poids : 1,85 kg
Normes :
• Conforme à la norme DIN 7200, forme A, qui définit la forme, les dimensions et les exigences applicables aux poinçons à poignée
Caractéristiques :
Le jeu d’emporte-pièces à poignée Gedore permet le poinçonnage de matériaux souples tels que le carton, le cuir, le caoutchouc ou les matériaux d’étanchéité. Le tranchant trempé contribue à limiter l’usure lors des utilisations répétées. La tige laquée bleue facilite l’identification visuelle des emporte-pièces sur un établi. Chaque jeu est livré dans un sac plastique enroulable, facilitant le transport et le rangement des outils.
Spécifications :
Composition jeu 570307
• 7 poinçons : 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm et 16 mm
• Poids : 0,96 kg
Composition jeu 570304
• 8 poinçons : 3 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm et 25 mm
• Poids : 1,47 kg
Composition jeu 570303
• 10 poinçons : 3 mm, 5 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm, 22 mm et 25 mm
• Poids : 1,85 kg
Normes :
• Conforme à la norme DIN 7200, forme A, qui définit la forme, les dimensions et les exigences applicables aux poinçons à poignée
Points forts
• Découpe maîtrisée de matériaux souples grâce à des tranchants trempés
• Bonne tenue dans le temps lors d’utilisations répétées
• Organisation et transport facilités par le sac plastique enroulable
• Identification rapide des diamètres grâce à la tige laquée bleue
• Choix de diamètres adapté selon la référence du jeu
• Bonne tenue dans le temps lors d’utilisations répétées
• Organisation et transport facilités par le sac plastique enroulable
• Identification rapide des diamètres grâce à la tige laquée bleue
• Choix de diamètres adapté selon la référence du jeu
Applications
Ce jeu d’emporte-pièces trouve sa place dans les environnements d’atelier où la découpe de matériaux souples est fréquente. Il convient aux opérations de maintenance, de préparation de joints ou de travaux de découpe nécessitant des ouvertures circulaires régulières. Les différents diamètres disponibles permettent une utilisation polyvalente dans des ateliers de fabrication, d’assemblage ou de réparation.
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,22 € HT
/ jeu
126,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours