Douille Stahlwille 05010022, Carré d'entraînement: 3/4 '' | Diamètre: 34.7 mm | Longueur: 51 mm
Prises de la série 55
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stahlwille :05010022
Rubix :K642-5270188
EAN :4018754008698




Résumé technique
| Carré d'entraînement | 3/4 '' |
|---|---|
| Diamètre | 34,7 mm |
| Longueur | 51 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE 3/4 OUVERTURE DE 22 55
55 Douille 19mm, hexagonale
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 3/4 '' |
|---|---|
| Diamètre | 34,7 mm |
| Longueur | 51 mm |
| Finition | chromé |
| Poids | 199 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,72 € HT
/ unité
46,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours