Presse Bessey GZ40-2K, Serrage: 400 mm | Saillie: 120 mm
Presse vis tout acier GZ
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bessey :GZ40-2K
Rubix :0135-5179108
EAN :4008158034157
Documents
Détails articles : PRESSE A VIS TOUT ACIER S 400MM UE10
La presse à vis Bessey GZ-2K s’inscrit dans une gamme tout acier conçue pour des opérations de serrage répétées sur bois et métal. Le profil de rail optimisé et la conception monobloc contribuent à une transmission efficace des efforts. La poignée bi-matière complète l’ensemble pour un meilleur grip et un usage confortable au quotidien.
Caractéristiques :
La gamme GZ-2K de Bessey regroupe des presses à vis tout acier adaptées à tous types de travaux de serrage et de mise en pression. Le rail monobloc étiré à froid, associé à un coulisseau forgé et traité, favorise une bonne absorption des efforts lors du serrage. La vis à pas trapézoïdal, traitée par brunissage, reste fluide en utilisation et limite les blocages. La rotule amovible se démonte sans outil à partir d’une saillie de 80 mm, ce qui simplifie son remplacement. La poignée bi-matière améliore la prise en main et porte la puissance de serrage jusqu'à 6 000 N grâce à son adhérence supérieure.
Spécifications :
- Puissance de serrage maximale : jusqu’à 6 000 N.
- Augmentation de la puissance de serrage : +20 % par rapport aux générations précédentes.
- Saillie de serrage : à partir de 60 mm et jusqu'à 120 mm selon les références de la gamme.
- Capacité de serrage : jusqu’à 1 250 mm selon les modèles.
- Rail monobloc profilé en U, étiré à froid et traité.
- Section du rail : de 15 x 6 mm à 28 x 11 mm selon la taille.
- Coulisseau forgé et traité.
- Vis de serrage à filetage trapézoïdal en acier, roulée et brunie.
- Étrier fixe et étrier coulissant en acier traité, galvanisés.
- Plaque de pression en acier pressée à froid, galvanisée.
- Poignée bi-matière en synthèse.
Caractéristiques :
La gamme GZ-2K de Bessey regroupe des presses à vis tout acier adaptées à tous types de travaux de serrage et de mise en pression. Le rail monobloc étiré à froid, associé à un coulisseau forgé et traité, favorise une bonne absorption des efforts lors du serrage. La vis à pas trapézoïdal, traitée par brunissage, reste fluide en utilisation et limite les blocages. La rotule amovible se démonte sans outil à partir d’une saillie de 80 mm, ce qui simplifie son remplacement. La poignée bi-matière améliore la prise en main et porte la puissance de serrage jusqu'à 6 000 N grâce à son adhérence supérieure.
Spécifications :
- Puissance de serrage maximale : jusqu’à 6 000 N.
- Augmentation de la puissance de serrage : +20 % par rapport aux générations précédentes.
- Saillie de serrage : à partir de 60 mm et jusqu'à 120 mm selon les références de la gamme.
- Capacité de serrage : jusqu’à 1 250 mm selon les modèles.
- Rail monobloc profilé en U, étiré à froid et traité.
- Section du rail : de 15 x 6 mm à 28 x 11 mm selon la taille.
- Coulisseau forgé et traité.
- Vis de serrage à filetage trapézoïdal en acier, roulée et brunie.
- Étrier fixe et étrier coulissant en acier traité, galvanisés.
- Plaque de pression en acier pressée à froid, galvanisée.
- Poignée bi-matière en synthèse.
Points forts
- Répartition homogène des efforts grâce au rail profilé en U et à la conception monobloc.
- Serrage stable favorisé par l’association du rail traité et du coulisseau forgé.
- Maintenance facilitée avec une rotule démontable et interchangeable sans outil.
- Prise en main améliorée lors du serrage manuel grâce à la poignée bi-matière.
- Serrage stable favorisé par l’association du rail traité et du coulisseau forgé.
- Maintenance facilitée avec une rotule démontable et interchangeable sans outil.
- Prise en main améliorée lors du serrage manuel grâce à la poignée bi-matière.
Applications
La presse à vis Bessey GZ-2K est utilisée dans des contextes de serrage temporaire nécessitant fiabilité et répétabilité. Elle trouve sa place en construction métallique, en serrurerie et lors de travaux d’ameublement ou d’ébénisterie. L’outil convient également aux opérations d’aménagement intérieur et aux activités de fabrication ou d’assemblage en atelier, sur bois comme sur métal. Son usage est adapté aux environnements professionnels où le serrage doit rester manuel et non permanent.
Informations techniques
Attributs
| Serrage | 400 mm |
|---|---|
| Saillie | 120 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 204,50 € HT
/ 10 unités
1 445,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours




