Presse Bessey TGR30B8, Serrage: 300 mm | Saillie: 80 mm
Presse vis f et a tgr-tgKR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bessey :TGR30B8
Rubix :0135-5021181
EAN :4008158013572
Documents
Détails articles : PRESSE A VIS SERRAGE 300X80 MM UE10
Presse à vis en fonte et acier TGR poignée bois
- Puissance de serrage jusqu'à 5 500 N
- Poignée bois
- Rail étiré à froid, cranté, zingué
- Puissance de serrage jusqu'à 5 500 N
- Poignée bois
- Rail étiré à froid, cranté, zingué
Informations techniques
Attributs
| Serrage | 300 mm |
|---|---|
| Saillie | 80 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
364,70 € HT
/ 10 unités
437,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours

