Presse Bessey TGR15B5, Serrage: 150 mm | Saillie: 50 mm
Presse vis f et a tgr-tgKR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bessey :TGR15B5
Rubix :0135-5180386
EAN :4008158013046
Documents
Détails articles : PRESSE A VIS SERRAGE 150X50 MM POIGNEE BOIS UE10
Presse à vis en fonte et acier TGR poignée bois
- Puissance de serrage jusqu'à 5 500 N
- Poignée bois
- Rail étiré à froid, cranté, zingué
- Puissance de serrage jusqu'à 5 500 N
- Poignée bois
- Rail étiré à froid, cranté, zingué
Informations techniques
Attributs
| Serrage | 150 mm |
|---|---|
| Saillie | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,90 € HT
/ 10 unités
269,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours

