Presse Bessey SPZ80K, Serrage: 800 mm | Saillie: 140 mm
Presse de charpentier spz
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bessey :SPZ80K
Rubix :0135-5077129
EAN :4008158027425
Documents
Détails articles : PRESSE DE CHARPENTIER SPZ80K UE2
Presse de charpentier SPZ poignée à garrot
- Puissance de serrage jusqu'à 12 000 N
- Pour le serrage de poutres et charpentes
- Rotule haute performance inclinable à 35° et six pans à la vis de serrage
- Puissance de serrage jusqu'à 12 000 N
- Pour le serrage de poutres et charpentes
- Rotule haute performance inclinable à 35° et six pans à la vis de serrage
Informations techniques
Attributs
| Serrage | 800 mm |
|---|---|
| Saillie | 140 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
482,94 € HT
/ 2 unités
579,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours

