Presse Bessey 943-80, Serrage: 80 mm | Saillie: 80 mm
Presse C-SER forgee 3 points 943
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bessey :943-80
Rubix :0135-5021050
EAN :3333331249815
Documents
Détails articles : PRESSE EN C SER 3 POINTS S 80MM UE5
Presse en C-SER forgée 3 points 943
- Puissance de serrage jusqu'à 10 000 N
- Presse en C forgée 3 points
- Robuste et puissante
- Convient aux travaux du bois et du métal
- Adaptée aux travaux de soudure
- Puissance de serrage jusqu'à 10 000 N
- Presse en C forgée 3 points
- Robuste et puissante
- Convient aux travaux du bois et du métal
- Adaptée aux travaux de soudure
Informations techniques
Attributs
| Serrage | 80 mm |
|---|---|
| Saillie | 80 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
799,80 € HT
/ 5 unités
959,76 € TTC

- Livraison habituellement sous (34) jours

