Presse Bessey 743-80, Serrage: 80 mm | Saillie: 65 mm
Presse C-SER for prise masse 743
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bessey :743-80
Rubix :0135-5150399
EAN :3333331237881
Documents
Détails articles : PRESSE EN C SER FORGEE S 80MM UE10
Prise de masse 600 A.
Boulon laiton pour prise de masse.
Puissance de serrage jusqu'à 17 000 N.
Garrot de serrage long pour une bonne prise en main au serrage.
Corps nervuré pour une résistance accrue.
- Pour tous les travaux où un col de cygne est nécessaire
- Prise de masse 600 A
- Boulon laiton pour prise de masse.
Boulon laiton pour prise de masse.
Puissance de serrage jusqu'à 17 000 N.
Garrot de serrage long pour une bonne prise en main au serrage.
Corps nervuré pour une résistance accrue.
- Pour tous les travaux où un col de cygne est nécessaire
- Prise de masse 600 A
- Boulon laiton pour prise de masse.
Points forts
Patin dressé:
Fraisé, plané et rainuré pour une accroche parfaite et précise.
Rotule à la vis :
Rainuré, zingué et mobile pour une sécurité au serrage.
Corps nervuré :
La forme nervurée du corps permet un rapport poids / performance optimal. Le corps est zingué pour une bonne protection aux corrosions.
Vis monobloc à pas trapèze :
La tête de vis est monobloc pour une bonne protection et un fonctionnement sans friction. La vis ferme à 0 pour une utilisation totale de la capacité de serrage.
Fraisé, plané et rainuré pour une accroche parfaite et précise.
Rotule à la vis :
Rainuré, zingué et mobile pour une sécurité au serrage.
Corps nervuré :
La forme nervurée du corps permet un rapport poids / performance optimal. Le corps est zingué pour une bonne protection aux corrosions.
Vis monobloc à pas trapèze :
La tête de vis est monobloc pour une bonne protection et un fonctionnement sans friction. La vis ferme à 0 pour une utilisation totale de la capacité de serrage.
Applications
Pour le travail du métal. Pour tous les travaux où un col de cygne est nécessaire.
Informations techniques
Attributs
| Serrage | 80 mm |
|---|---|
| Saillie | 65 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,61 € HT
/ unité
107,53 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

