Presse Bessey 121-60, Serrage: 60 mm | Saillie: 50 mm
Presse C-SER fonte 121
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bessey :121-60
Rubix :0135-5040972
EAN :3333331249822
Documents
Détails articles : PRESSE EN C SER FONTE 121-60 CAPACITE 60MM UE10
Presse en C-SER fonte 121
- Puissance de serrage jusqu'à 12 000 N
- Protection époxy
- Vis roulée à pas trapèze
- Corps en fonte GS
- Puissance de serrage jusqu'à 12 000 N
- Protection époxy
- Vis roulée à pas trapèze
- Corps en fonte GS
Informations techniques
Attributs
| Serrage | 60 mm |
|---|---|
| Saillie | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
504,60 € HT
/ 10 unités
605,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours

