Références
Shaviv :819104514
Rubix :0707-0002188
EAN :8716563434672

Détails articles : PORTE FILIERE 45X14 81910 TORAX
DIN 225.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de la cage de filière | 45 mm |
|---|---|
| Épaisseur de la filière | 14 mm |
| Longueur totale | 450 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,71 € HT
/ unité
34,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours