Capteurs - Accessoire pour capteur SMC P411050-1

PORTE Détecteur P411050-1

Voir les informations techniques

Références

SMC :P411050-1
Rubix :0338-2093014
Fabricant :P411050-1
PORTE DETECTEUR P411050-1

Résumé technique

Typekit interrupteur

Détails articles : PORTE DETECTEUR P411050-1


La série MXP est idéale pour les applications nécessitant des mouvements précis dans des situations de déplacements sur de courtes distances. La table linéaire de précision dispose d'un guide usiné avec des tolérances strictes qui fonctionnent conjointement avec un guide à recirculation de billes très précis. Cette table linéaire offre un parallélisme ayant une marge de 0.02 mm et une précision d'anti-rotation inférieure à 0.03 degrés. Deux des surfaces de montage permettent que la pièce soit maintenue avec une tolérance de +/-0.05 mm en plus de la tolérance de la pièce. Cette table dispose de deux pistons indépendantes l'une de l'autre pour alimenter le déplacement de l'actionneur.
Accessoire

Informations techniques


Attributs
Typekit interrupteur
194,40 € HT
/ unité
233,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours