Références
Festo :HWS-EGC-M8
Rubix :0326-2571340
Fabricant :560517
EAN :4052568055820
Détails articles : SUPPORT CAPTEUR HWS-EGC-M8
Support de capteur HWS-EGC-M8:KURZ Compatible avec EGC-...-TB. Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Température ambiante=-20 - 80 °C, Poids du produit=58 g, Note sur la matière=Conforme RoHS
Informations techniques
Attributs
| Type | hws support de capteur |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,79 € HT
/ unité
62,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours