Chasse goupilles Rennsteig 430 120 0, Diamètre: 4 mm | Longueur: 120 mm
Pointeau de mécanicien
Voir les informations techniquesRéférences
Rennsteig :430 120 0
Rubix :7510-5314134
Fabricant :9R 430 120 0
EAN :4049002002373
Détails articles : POINTEAU DE MECANICIEN 120MM D.4MM
Points forts
-Pour un centrage exact et sans décalage des pièces
Alignement parfait de la douille de centrage fendue dans le gabarit ou le gabarit de perçage avec vis moletée
Poinçon de centrage de passage spécialement trempé et revenu
Régradable
fabriqué en acier à outils spécial
Alignement parfait de la douille de centrage fendue dans le gabarit ou le gabarit de perçage avec vis moletée
Poinçon de centrage de passage spécialement trempé et revenu
Régradable
fabriqué en acier à outils spécial
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 120 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,50 € HT
/ 10 unités
53,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
