Outils pneumatiques - Accessoires/Pièces détachées Sunnex 92202

Pointe moyenne 0,35mm pour graveur

Voir les informations techniques

Références

Sunnex :92202
Rubix :0108-5021025
POINTE MOYENNE 0,35 MM P/GRAVEUR

Résumé technique

Typepointe moyenne

Détails articles : POINTE MOYENNE 0,35 MM P/GRAVEUR


Type: pointe fine.
Utilisation: graveur pneumatique. Pointe de carbure 92,5 Rockwell A de dureté qualité Sandvik Coromant H10. Différentes pointes de rechange disponibles (fine : 0,2 mm / moyenne : 0,35 mm / grosse : 0,5 mm).
Spécificité: rayon 0,20.

Applications

A utiliser avec le Graveur pneumatique Wen CLASSIC

Informations techniques


Attributs
Typepointe moyenne
97,18 HT
/ unité
116,62 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h