Outils pneumatiques - Accessoires/Pièces détachées Roebuck 879698

Pince pour meuleuse

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :879698
Rubix :R600-5334505
EAN :3660338332159
PINCE 6MM POUR MEULEUSE 8496699 ET 8496700

Résumé technique

Typepince 6 mm

Documents

Détails articles : PINCE 6MM POUR MEULEUSE 8496699 ET 8496700


Pince de serrage 6mm pour meuleuses

Informations techniques


Attributs
Typepince 6 mm
4,48 € HT
/ unité
5,38 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h