Outils pneumatiques - Accessoires/Pièces détachées Roebuck 879700

Pince pour meuleuse

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :879700
Rubix :R600-5334506
EAN :3660338332166
PINCE 3MM POUR MEULEUSE 8496699 ET 8496700

Résumé technique

Typepince 3 mm

Documents

Détails articles : PINCE 3MM POUR MEULEUSE 8496699 ET 8496700


Pince de serrage 3mm pour meuleuses

Informations techniques


Attributs
Typepince 3 mm
4,67 € HT
/ unité
5,60 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h