Profilés en aluminium - Accessoire Bosch Rexroth V767x3842554716

POIGNEE POUR PORTE

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Bosch Rexroth :V767x3842554716
Rubix :0234-1476350
POIGNEE 112MM P3.2 A 89.9 GRIS ATTENTION NON ESD
Résumé technique
Typepoignee pour porte
Documents

Détails articles : POIGNEE 112MM P3.2 A 89.9 GRIS ATTENTION NON ESD


Absorption de forces élevées grâce à une construction robuste Fixation à la rainure de profilé ou à un treillis ondulé à l'aide de l'élément de serrage Convient à l'utilisation dans un environnement protégé contre les ESD
Rainure: 6 mm
Matériau: PA
Couleur: Gris

Applications

Assemblage et manutention, Automobile, Conditionnement emballage, Energie solaire, Imprimerie, Industrie 4.0, Industrie pharmaceutique, Industrie cosmétique, Industrie dispositifs médicaux, Industrie du luxe

Informations techniques


Attributs
Typepoignee pour porte
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,50 HT
/ unité
7,80 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h