Pistolet pour nettoyeur haute pression Tricoflex 059100
Pistolet Lavage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :059100
Rubix :0363-2061717
EAN :3506110591003

Documents
Détails articles : PISTOLET LAVAGE EAU CHAUDE
Suivant la pression exercée sur la détente, vous réglez l'intensité du jet désiré: de la vaporisation au jet puissant et concentré; Il est robuste, sans entretien, fabriqué en laiton et acier inoxydable, recouvert d'un revêtement EPDM de protection contre les chocs, les détergents chimiques et la chaleur. Il est impératif de porter des gants anti-chaleur et imperméables pour sa manipulation lorsque la température du fluide dépasse 50°C.
Points forts
Son système de fermeture automatique par gâchette à rappel ressort permet de réduire considérablement votre consommation d'eau.
Applications
Ce pistolet de lavage basse pression est conçu pour toutes vos opérations de nettoyage industriel: locaux, laboratoires agroalimentaire, cuisines, équipements, machines, véhicules.
Informations techniques
Attributs
| Type | pistolet basse pression |
|---|---|
| Filet intérieur | 1/2'' femelle '' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,58 € HT
/ unité
197,50 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h