Poignée pour douille et cliquet Facom S.141A, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Longueur: 381 mm
Poignée articulée 1/2" longueur standard
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :S.141A
Rubix :0139-5041977
EAN :3148516619174
Documents
Détails articles : POIGNEE ARTICULEE LGUE S.141A
La poignée articulée Facom S.141A, au format 1/2", offre une solution fiable pour la manœuvre de douilles en environnement contraint. Son articulation freinée et sa finition chromée assurent précision et durabilité en atelier.
Caractéristiques :
La poignée pour douilles Facom S.141A est conçue pour permettre des manœuvres dans des espaces difficiles d’accès grâce à son articulation fonctionnant comme un cardan. La tête articulée à 180° reste en position grâce à un système de freinage, même avec une douille enclenchée, ce qui facilite l’approche sur les vis et les écrous difficilement accessibles. Sa poignée en élastomère bi-matière résiste aux agressions chimiques courantes en atelier, notamment les carburants et solvants. La finition chromée brillante contribue à la protection contre la corrosion et simplifie l’entretien.
Spécifications :
- Longueur : 381 mm.
- Hauteur : 41 mm.
- Diamètre du corps : 14 mm.
- Carré d’entraînement : 1/2".
- Poids net : 0,595 kg.
- Poignée : élastomère bi-matière.
- Matière : acier.
- Finition : chromée brillante.
- Bille de retenue de douille.
- Articulation : tête articulée à 180° avec maintien de position.
- Résistance aux solvants : compatible avec SP95, SP98, gasoil, acétone, liquide de frein, Skydrol, Jet Oil et kérosène.
- Garantie à vie Facom.
- Existe aussi sans poignée : S.145.
Normes :
- DIN 3122 : définit les exigences dimensionnelles et fonctionnelles des outils de manœuvre pour douilles.
- ISO 3315 : précise les caractéristiques des accessoires d’entraînement pour garantir leur compatibilité et leur sécurité d’utilisation.
Caractéristiques :
La poignée pour douilles Facom S.141A est conçue pour permettre des manœuvres dans des espaces difficiles d’accès grâce à son articulation fonctionnant comme un cardan. La tête articulée à 180° reste en position grâce à un système de freinage, même avec une douille enclenchée, ce qui facilite l’approche sur les vis et les écrous difficilement accessibles. Sa poignée en élastomère bi-matière résiste aux agressions chimiques courantes en atelier, notamment les carburants et solvants. La finition chromée brillante contribue à la protection contre la corrosion et simplifie l’entretien.
Spécifications :
- Longueur : 381 mm.
- Hauteur : 41 mm.
- Diamètre du corps : 14 mm.
- Carré d’entraînement : 1/2".
- Poids net : 0,595 kg.
- Poignée : élastomère bi-matière.
- Matière : acier.
- Finition : chromée brillante.
- Bille de retenue de douille.
- Articulation : tête articulée à 180° avec maintien de position.
- Résistance aux solvants : compatible avec SP95, SP98, gasoil, acétone, liquide de frein, Skydrol, Jet Oil et kérosène.
- Garantie à vie Facom.
- Existe aussi sans poignée : S.145.
Normes :
- DIN 3122 : définit les exigences dimensionnelles et fonctionnelles des outils de manœuvre pour douilles.
- ISO 3315 : précise les caractéristiques des accessoires d’entraînement pour garantir leur compatibilité et leur sécurité d’utilisation.
Points forts
- Facilite l’accès aux zones encombrées grâce à l’articulation.
- Maintient la position de travail avec la tête freinée, limitant les repositionnements.
- Résiste aux solvants et carburants courants, ce qui prolonge la durée d’utilisation en atelier.
- Améliore la prise en main avec la poignée bi-matière, même en conditions difficiles.
- Protège contre la corrosion grâce à la finition chromée brillante.
- Réduit les interruptions grâce à la garantie à vie avec échange.
- Maintient la position de travail avec la tête freinée, limitant les repositionnements.
- Résiste aux solvants et carburants courants, ce qui prolonge la durée d’utilisation en atelier.
- Améliore la prise en main avec la poignée bi-matière, même en conditions difficiles.
- Protège contre la corrosion grâce à la finition chromée brillante.
- Réduit les interruptions grâce à la garantie à vie avec échange.
Applications
La poignée pour douilles Facom S.141A est adaptée aux environnements techniques où l’accès aux fixations est contraint et où la fiabilité des outils est essentielle. Elle s’intègre dans des opérations de maintenance, d’assemblage et de réparation sur différents types d’équipements.
Elle trouve notamment sa place dans plusieurs secteurs industriels :
- Ferroviaire : interventions sur bogies, systèmes de freinage et équipements sous châssis avec accès limité.
- Aéronautique : maintenance de structures et sous-ensembles exposés à des fluides techniques comme le kérosène ou les huiles spécifiques.
- Automobile et transport : opérations sur moteurs, trains roulants et compartiments encombrés.
- Industrie lourde : maintenance d’équipements de production et de machines-outils dans des environnements contraints.
- Énergie : interventions sur installations techniques, turbines ou systèmes mécaniques.
Ces contextes bénéficient de l’articulation permettant de contourner les obstacles et de la résistance de la poignée aux solvants présents dans ces environnements.
Elle trouve notamment sa place dans plusieurs secteurs industriels :
- Ferroviaire : interventions sur bogies, systèmes de freinage et équipements sous châssis avec accès limité.
- Aéronautique : maintenance de structures et sous-ensembles exposés à des fluides techniques comme le kérosène ou les huiles spécifiques.
- Automobile et transport : opérations sur moteurs, trains roulants et compartiments encombrés.
- Industrie lourde : maintenance d’équipements de production et de machines-outils dans des environnements contraints.
- Énergie : interventions sur installations techniques, turbines ou systèmes mécaniques.
Ces contextes bénéficient de l’articulation permettant de contourner les obstacles et de la résistance de la poignée aux solvants présents dans ces environnements.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Longueur | 381 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,44 € HT
/ unité
50,93 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h