Poignée pour douille et cliquet Facom M.120A, Carré d'entraînement: 1'' '' | Longueur: 500 mm | Finition: Satin/Chrome
Poignée coulissante 1"
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :M.120A
Rubix :0139-5007254
EAN :3148516618610



Documents
Détails articles : POIGNEE COULISSANTE 1' M.120A
La M.120A est une poignée coulissante pour douilles 1" conçue pour transmettre des couples élevés avec précision. Son système de frein intégré et son verrouillage par plongeur assurent une configuration stable en toutes circonstances.
Caractéristiques :
La poignée coulissante M.120A repose sur un mécanisme de frein logé dans la tête, qui maintient la position de cette dernière sur la tige coulissante. On peut donc l'utiliser dans deux configurations distinctes : position clé en T pour un couple maximal et une utilisation à deux mains, ou position clé en L comme une poignée classique pour un accès dans les espaces contraints. Un verrouillage par plongeur vient compléter ce dispositif, empêchant tout décrochage intempestif de la douille en cours d'utilisation. Une bille sertie à chaque extrémité de la tige évite la chute de la tête. La finition chromée satinée protège la surface contre la corrosion et facilite l'entretien. Conçue avec un carré de 1", cette poignée accepte les grandes douilles couramment utilisées en maintenance lourde.
Spécifications :
- Carré d'entraînement : 1".
- Longueur : 500 mm.
- Hauteur : 79 mm.
- Poids net : 2,4 kg.
- Finition : chromée satinée.
- Système de maintien : frein en tête + verrouillage par plongeur.
- Garantie : à vie (échange).
Normes :
- DIN 3122 : norme allemande définissant les dimensions et tolérances des poignées coulissantes pour outils à main, garantissant l'interopérabilité avec les douilles conformes.
- ISO 3315 : norme internationale fixant les prescriptions dimensionnelles et mécaniques des outils de serrage à carré d'entraînement, assurant la compatibilité et la fiabilité en usage professionnel.
Caractéristiques :
La poignée coulissante M.120A repose sur un mécanisme de frein logé dans la tête, qui maintient la position de cette dernière sur la tige coulissante. On peut donc l'utiliser dans deux configurations distinctes : position clé en T pour un couple maximal et une utilisation à deux mains, ou position clé en L comme une poignée classique pour un accès dans les espaces contraints. Un verrouillage par plongeur vient compléter ce dispositif, empêchant tout décrochage intempestif de la douille en cours d'utilisation. Une bille sertie à chaque extrémité de la tige évite la chute de la tête. La finition chromée satinée protège la surface contre la corrosion et facilite l'entretien. Conçue avec un carré de 1", cette poignée accepte les grandes douilles couramment utilisées en maintenance lourde.
Spécifications :
- Carré d'entraînement : 1".
- Longueur : 500 mm.
- Hauteur : 79 mm.
- Poids net : 2,4 kg.
- Finition : chromée satinée.
- Système de maintien : frein en tête + verrouillage par plongeur.
- Garantie : à vie (échange).
Normes :
- DIN 3122 : norme allemande définissant les dimensions et tolérances des poignées coulissantes pour outils à main, garantissant l'interopérabilité avec les douilles conformes.
- ISO 3315 : norme internationale fixant les prescriptions dimensionnelles et mécaniques des outils de serrage à carré d'entraînement, assurant la compatibilité et la fiabilité en usage professionnel.
Points forts
- Le frein intégré à la tête limite les repositionnements multiples en cours de travail.
- Le verrouillage par plongeur empêche le décrochage accidentel de la douille, limitant les pertes.
- La finition chromée satinée ralentit l'oxydation et simplifie le nettoyage en atelier.
- La garantie à vie avec échange réduit le coût total de possession sur la durée.
- Le verrouillage par plongeur empêche le décrochage accidentel de la douille, limitant les pertes.
- La finition chromée satinée ralentit l'oxydation et simplifie le nettoyage en atelier.
- La garantie à vie avec échange réduit le coût total de possession sur la durée.
Applications
La M.120A est adaptée aux opérations de serrage et desserrage nécessitant un couple important, notamment sur des assemblages boulonnés de grand diamètre. Elle trouve sa place dans la maintenance industrielle lourde, la mécanique de production, ainsi que dans les ateliers de réparation d'équipements de travaux publics, de véhicules industriels ou de machines agricoles. Les secteurs de l'énergie, de la sidérurgie, de la construction navale et de la maintenance ferroviaire font partie des environnements dans lesquels ce type d'outillage au carré 1" est régulièrement mobilisé.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1'' '' |
|---|---|
| Longueur | 500 mm |
| Finition | satin/chrome |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,73 € HT
/ unité
120,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h