Poignée pour douille et cliquet Stahlwille 888, Carré d'entraînement: Uitgang vierkant buiten: 1 inch (25,4 mm) '' | Longueur: 700 mm | Finition: Chromé

POIGNEE 888

Voir les informations techniques

Références

Stahlwille :888
Rubix :K642-5272072
Fabricant :16170000
EAN :4018754013517
POIGNEE 1' L.700MM 888

Résumé technique

Carré d'entraînementuitgang vierkant buiten: 1 inch (25,4 mm) ''
Longueur700 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POIGNEE 1' L.700MM 888


Avec ses 700 mm de longueur et sa finition chromée, la poignée transversale Stahlwille 888 offre un bras de levier important pour les serrages nécessitant un couple élevé.

Caractéristiques :
La 888 est une poignée transversale de 1 pouce de diamètre, compatible avec trois accessoires Stahlwille : le carré coulissant 886, la tête à cliquet 882 et la tête articulée 884. En association avec la tête coulissante 886, elle se transforme en véritable poignée coulissante, multipliant les possibilités de prise en main.
Sa grande longueur procure un bras de levier conséquent, ce qui permet d'atteindre des couples élevés sans effort excessif. L'acier allié au chrome confère à la pièce une résistance mécanique solide, renforcée par une finition chromée qui limite la corrosion superficielle. L'actionnement est exclusivement manuel.

Spécifications :
Modèle : 888.
Référence Stahlwille : 16170000.
Longueur (L) : 700 mm.
Diamètre (d) : 28 mm.
Poids : 3 337 g.
Matériau : acier allié au chrome.
Finition : chromée.
Compatibilité : modèles Stahlwille 882, 884 et 886.

Points forts

- Bras de levier important : la longueur de 700 mm facilite l'application d'un couple élevé, y compris sur des fixations récalcitrantes.
- Résistance durable : l'acier allié au chrome associé à la finition chromée limite l'usure et la corrosion en conditions d'atelier.
- Robustesse à haute sollicitation : le poids de plus de 3 kg témoigne de la solidité de la pièce, dimensionnée pour résister aux efforts de couple importants.

Applications

La poignée 888 intervient dans les opérations de serrage et de desserrage nécessitant un couple élevé, notamment lors de l'entretien de machines industrielles, de la maintenance de véhicules lourds ou de l'assemblage de structures métalliques.

Elle convient aux travaux en atelier de maintenance, en chaîne de montage ou en intervention sur site, partout où les têtes standard à faible bras de levier montrent leurs limites. Les secteurs de l'industrie mécanique, de la construction métallique, du ferroviaire, de l'automobile et des poids lourds sont des contextes d'usage typiques.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînementuitgang vierkant buiten: 1 inch (25,4 mm) ''
Longueur700 mm
Finitionchromé
162,83 HT
/ unité
195,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.