Poignée pour douille et cliquet Gedore 1997, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Longueur: 381 mm | Finition: Chromé
Poignée avec articulation du genou-1997
Voir les informations techniquesRéférences
Gedore :1997
Rubix :8965-5441698
Fabricant :6144910
EAN :4010886614495

Détails articles : POIGNEE ARTICULEE 1/2 381 MM 1997
Poignée pivotante 1/2" 381 mm Selon DIN 3122, ISO 3315 Poignée antidérapante à 2 composants avec trou de suspension Pour douilles à main à entraînement carré selon DIN 3120, ISO 1174, avec dispositif de verrouillage à bille Acier au vanadium GEDORE 31CrV3, chromé, poli
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Longueur | 381 mm |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,03 € HT
/ unité
100,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours