Kit de réassort pour trousse de secours / armoire à pharmacie Farmor POC6062IS, Type : Pochette
POCHETTE ISOTHERME 18CM X 25CM 3 COMPARTIMENTS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Farmor :POC6062IS
Rubix :A355-6152307
Fabricant :POC 6062 IS
Documents
Détails articles : POCHETTE ISOTHERME 18CM X 25CM 3 COMPARTIMENTS
Pochette isotherme. Cette pochette isotherme à 3 compartiments a été réalisée pour la récupération d’un membre sectionné – main ou doigts – dans des conditions d’hygiène et de transport optimum.. Le compartiment central de la pochette est destiné à recevoir le membre et les 2 pochettes extérieures à y recevoir les packs de froid instantané. Elle contient une fiche d’identité spécifique à remplir en cas d’accident. Format : 18 cm x 25 cm
Informations techniques
Attributs
| Type | pochette |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,93 € HT
/ unité
39,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours