Kit de réassort pour trousse de secours / armoire à pharmacie Farmor PAN6031AB, Type : Pansement
PANSEMENT PANACHAGES 3 TAILLES SACHET DE 29 PANSEMENTS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Farmor :PAN6031AB
Rubix :A355-6124318
Fabricant :PAN 6031 AB
EAN :3760098256136
Documents
Détails articles : PANSEMENT PANACHAGES 3 TAILLES SACHET DE 29 PANSEMENTS
Pansements adhésifs panachés. Sachet panaché de 29 pansements adhésifs en emballage individuel. Tous nos pansements adhésifs sont blancs en non tissé doux, hypoallergéniques, micro aérés, multi extensibles et en emballage individuel. Le non tissé doux leur apporte des propriétés hypoallergéniques. Grâce à leur extensibilité, ils couvrent même les blessures au niveau des articulations. Leur bonne résistance à l’eau permet une utilisation même en atmosphère humide. Enfin, la micro perforation laisse respirer la peau pour une meilleure cicatrisation. 15 pansements de 20 x 72 mm. 6 pansements de 53 x 70 mm. 8 pansements de 40 x 20 mm.
Informations techniques
Attributs
| Type | pansement |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,24 € HT
/ sachet
11,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
