Support antivibratoire Paulstra 521840

Plot caoutchouc cylindrique Radiaflex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Paulstra :521840
Rubix :0283-1009636
EAN :3661227003754
PLOT RADIAFLEX 521840 D. 80MM H. 30MM M14

Résumé technique

Modèleplot
Matièrecaoutchouc
Hauteur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PLOT RADIAFLEX 521840 D. 80MM H. 30MM M14


Fabriquées en caoutchouc naturel, les plots Radiaflex permettent une fixation simple et économique. Ils permettent d'apporter une isolation antivibratoire. La conception du plot RADIAFLEX® lui confère les propriétés fondamentales suivantes:
- une élasticité radiale plus importante que son élasticité axiale;
- travail du caoutchouc :
* en compression (axial);
* en compression (radial);
* ou en compression-cisaillement suivant le montage.

Points forts

Très bonne résistance mécanique, très adapté pour les applications demandant un faible coefficient de frottement.

Applications

Armoires électriques;
Ascenseurs;
Climatiseurs;
Compresseurs;
Cribles;
Dalles et planchers flottants;
Groupes électrogènes;
Pompes;
Trémies;
Ventilateurs

Informations techniques


Attributs
Modèleplot
Matièrecaoutchouc
Hauteur30 mm
Diamètre extérieur80 mm
48,31 HT
/ unité
57,97 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h