Amortisseur de vibrations Paulstra 520555

Plot caoutchouc cylindrique Radiaflex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Paulstra :520555
Rubix :0283-1066986
EAN :3661227006434
PLOT RADIAFLEX 520555 D.25,5MM H. 30MM M6

Résumé technique

Typeplot radiaflex 520555 d.25,5mm h. 30mm m6

Documents

Détails articles : PLOT RADIAFLEX 520555 D.25,5MM H. 30MM M6


Plot caoutchouc cylindrique Radiaflex, fixation à trous taraudés; Diam 25,5 mm, hauteur du cylindre 30 mm; Taraudages M6; Charge maximale en compression 50 daN, charge maximale en cisaillement 8 daN

Points forts

Silencieuse, évite le matage et les détériorations du matériel.

Informations techniques


Attributs
Typeplot radiaflex 520555 d.25,5mm h. 30mm m6
20,43 € HT
/ unité
24,52 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h