Support antivibratoire Paulstra 520039
Plot caoutchouc cylindrique Radiaflex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :520039
Rubix :0283-1009553
EAN :3661227001255





Documents
Détails articles : PLOT RADIAFLEX 520039 D. 60MM H. 45MM M10
Fabriquées en caoutchouc naturel, les plots Radiaflex permettent une fixation simple et économique. Ils permettent d'apporter une isolation antivibratoire. La conception du plot RADIAFLEX® lui confère les propriétés fondamentales suivantes:
- une élasticité radiale plus importante que son élasticité axiale;
- travail du caoutchouc :
* en compression (axial);
* en compression (radial);
* ou en compression-cisaillement suivant le montage.
- une élasticité radiale plus importante que son élasticité axiale;
- travail du caoutchouc :
* en compression (axial);
* en compression (radial);
* ou en compression-cisaillement suivant le montage.
Points forts
Très bonne résistance mécanique, très adapté pour les applications demandant un faible coefficient de frottement.
Applications
Armoires électriques;
Ascenseurs;
Climatiseurs;
Compresseurs;
Cribles;
Dalles et planchers flottants;
Groupes électrogènes;
Pompes;
Trémies;
Ventilateurs
Ascenseurs;
Climatiseurs;
Compresseurs;
Cribles;
Dalles et planchers flottants;
Groupes électrogènes;
Pompes;
Trémies;
Ventilateurs
Informations techniques
Attributs
| Modèle | stud |
|---|---|
| Matière | caoutchouc |
| Hauteur | 45 mm |
| Diamètre extérieur | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,16 € HT
/ unité
46,99 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h