Escabeau à double accès Tubesca-Comabi 2374103, Hauteur de travail maximale: 2.45 m | Type: Marchepied | Nombre d'échelons: 3
PLATINIUM Echelle DOUBLE DE CHANTIER
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tubesca-Comabi :2374103
Rubix :0750-7037025
Fabricant :2374103
EAN :3178740033828






Résumé technique
| Nombre d'échelons | 3 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 2,45 m |
| Longueur repliée | 0,75 m |
Documents
Détails articles : ECHELLE DBLE CHANTIER 3MARCHES HAC 2,7M POIDS 4,4KG
L'échelle Platinium 300 coulisse à corde 2 plans en aluminium est la référence à coulisse corde du marché. Ses stabilisateurs latéraux réglables, ses sabots enveloppants haute sécurité, ses montants extra larges garantissent sécurité et résistance.
Le modèle recherché par les couvreurs
Les liaisons montants/échelons serties sont très fiables pour assurer la meilleure sécurité aux utilisateurs
Le plan supérieur est équipé de roulettes de déploiement noires non tachantes pour faciliter le déploiement sur les façades
La corde est un élément de sécurité indispensable au fonctionnement de ce modèle (elle est traitée anti-U.V.)
Les maxi sabots enveloppants haute sécurité garantissent un contact au sol dans toutes les situations
L’espacement de 280 mm entre échelons permet une plus grande légèreté du produit et une facilité de manipulation
Garantie : 5 ans
Fabriqué enFrance
Label NF 93
Normes : EN 131
Le modèle recherché par les couvreurs
Les liaisons montants/échelons serties sont très fiables pour assurer la meilleure sécurité aux utilisateurs
Le plan supérieur est équipé de roulettes de déploiement noires non tachantes pour faciliter le déploiement sur les façades
La corde est un élément de sécurité indispensable au fonctionnement de ce modèle (elle est traitée anti-U.V.)
Les maxi sabots enveloppants haute sécurité garantissent un contact au sol dans toutes les situations
L’espacement de 280 mm entre échelons permet une plus grande légèreté du produit et une facilité de manipulation
Garantie : 5 ans
Fabriqué enFrance
Label NF 93
Normes : EN 131
Double chantier 3 marches
Points forts
L'échelle multifonction !, Multi fonction, sécurisée, Multi positions, Articulations avec positions préprogrammées, Qualité Professionnelle, Sabots moulés antidérapants, Pieds déportés, Echelons de 30 x 30mm, Articulation en acier zingué, Conforme au Décret 96333, EN 131 -4,
Applications
Usage intensif
Utilisation sur sol plat
Bâtiment, Second oeuvre;Finition, Déco, Peinture
Utilisation sur sol plat
Bâtiment, Second oeuvre;Finition, Déco, Peinture
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 3 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 2,45 m |
| Longueur repliée | 0,75 m |
| Poids | 4,4 kg |
| Type | marchepied |
| Matière | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
353,22 € HT
/ unité
423,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours