Échelle transformable / telescopique Tubesca-Comabi 02422706-002, Hauteur de travail maximale: 3.84 m | Type: Echelle coulissante | Nombre d'échelons: 6
PLATINIUM COULISSE MAIN 2 PLANS A CROCHETS A FIXER
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tubesca-Comabi :02422706-002
Rubix :0750-7140143
EAN :3178740152512


Résumé technique
| Nombre d'échelons | 6 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 3,84 m |
| Longueur repliée | 1,78 m |
Documents
Détails articles : ECHELLE COULISSE PLATINIUM GMPRO 2X06-2,97M+CROCHETS C50
L'échelle Platinium coulisse à main 2 plans à crochets à fixer permet d'accéder à 6,95 mètres de hauteur travail. Elle est composée de 2 plans et est entièrement conçue en aluminium. Ses crochets en fonderie d'aluminium permettent un amarrage sur tout type de support. Elle répond au décret 96 333.
Points forts
- Légère et facile à mettre en place
- Verrouillage du plan coulissant pour garantir la sécurité en position d'accès
- Équipée de crochets pour se fixer à la barre d'amarrage 09061002
- Mise en oeuvre de ces modèles est très simple et permet rapidement d'atteindre des hauteurs moyennes
- Profils renforcés avec échelons 30 x 30 mm
- Sabots enveloppants haute sécurité avec témoin d'usure
- Ultra-résistance de l'échelon grâce au triple sertissage
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 6 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 3,84 m |
| Longueur repliée | 1,78 m |
| Longueur dépliée | 2,94 m |
| Type | echelle coulissante |
| Poids | 6,3 kg |
| Matière | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
466,84 € HT
/ unité
560,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours