Module de rangement vide Facom PL.333, Nombre de compartiments: 5
Plateau pour outil de frappe
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :PL.333
Rubix :0139-5042504
EAN :3148513552719

Détails articles : PLATEAU OUTILS DE FRAPPE PL.333
Plateau thermoformé pour MOD.MI7
Informations techniques
Attributs
| Nombre de compartiments | 5 |
|---|---|
| Longueur | 418 mm |
| Hauteur | 175 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Matière | thermoformé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,18 € HT
/ unité
35,02 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
