Module de rangement vide Facom PL.54, Nombre de compartiments: 19
Plateau Plastique Pour M.441E
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :PL.54
Rubix :0139-7143709
EAN :3148513550043

Détails articles : PLATEAU PLASTIQUE POUR M.441E PL.54
PLATEAU PLASTIQUE POUR M.441E
Informations techniques
Attributs
| Nombre de compartiments | 19 |
|---|---|
| Longueur | 768 mm |
| Hauteur | 158 mm |
| Largeur | 344 mm |
| Matière | plastic |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,20 € HT
/ unité
73,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
