Module de rangement vide SAM MOD-5, Nombre de compartiments: 10
Module Vide Pour Martellerie
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :MOD-5
Rubix :0149-5016660
EAN :3272670364394

Documents
Détails articles : MODULE MODULOSAM MOD- 5
Matière ABS thermoformée. Pour rangement de 10 outils à frapper. Exploitation avec servantes série 30 et 40, coffre SERVI-R40 et bloc d'établi série PM / PMA. Poids : 50 g
Informations techniques
Attributs
| Nombre de compartiments | 10 |
|---|---|
| Longueur | 405 mm |
| Hauteur | 40 mm |
| Largeur | 180 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,48 € HT
/ unité
40,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
