Module de rangement vide Facom PM.MODMI5, Nombre de compartiments: 7
Plateau mousse pour modm.mi5.
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :PM.MODMI5
Rubix :0139-5163420
EAN :3148518193405

Détails articles : PLATEAU MOUSSE POUR MODM.MI5 PM.MODMI5
Plateau mousse pour MODM.MI5
Informations techniques
Attributs
| Nombre de compartiments | 7 |
|---|---|
| Longueur | 418 mm |
| Hauteur | 188 mm |
| Largeur | 45 mm |
| Matière | mousse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,22 € HT
/ unité
45,86 € TTC

- Livraison habituellement sous (28) jours
